Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior C+C (cărucior DIY / cărucior de cumpărături) - Construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, suprafață de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu 2 șine laterale de 680 mm înălțime și 2 șine laterale (pe partea cu rotile fixe) de 500 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare. Lățimea liberă a platformei: 635 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 310
Lungime totală (mm): 1212
Lățimea totală (mm): 843
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3