Cărucior de scule workster smartline cu sortiment de scule 147- bucăți

Cod articol: 2980312
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2980312
EAN / GTIN 4010886948453
Număr producător 2980312
L-Număr L60160 5150

Descriere

Descriere:

Pentru industrie, comerț și industria auto
Unelte în dimensiuni metrice
Cu GEDORE Check Tool System: Verificare de complezență prin inserții de spumă în 2 culori
În căruciorul de scule WSL-L7
Singura oprire a sertarului previne deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Panouri laterale cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a sculelor
Arondări laterale - minimizarea marginilor de impact
Corp sudat, autoportantă și rezistentă la torsiune
Manovrabilă și ușor de manevrat datorită mânerului de acționare/direcție
Platforma de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu, precum și mici compartimente de depozitare suplimentare
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
7 sertare largi (L 640 x P 400) cu extensie completă
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere per sertar 20 kg
Capacitate totală de încărcare 400 kg
Roturi cu rulmenți cu bile cu rulare ușoară (roți pivotante Ø 125 mm) cu protecție filetată, una cu frână totală
Inclusiv cu sarcini grele: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Dimensiuni: H 1045 x L 785 x P 510 mm

Caracteristică:

  • Număr de sertare: 7
  • Depozitare: Cărucior pentru scule
  • Lățimea totală [mm]: 785 mm
  • Înălțime totală [mm]: 1.045 mm
  • Lungime totală [mm]: 510 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • Tip sertar:
    • 5x tip 1, h. = 80 mm
    • 2x tip 2, h. = 160 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu