Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior C+C (cărucior DIY / cărucior de cumpărături) - Construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, suprafață de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu 2 șine laterale de 680 mm înălțime și 2 șine laterale (pe partea cu rotile fixe) de 500 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare. Lățimea liberă a platformei: 435 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea platformei (mm): 265
Lungime totală (mm): 1045
Lățimea totală (mm): 643
Înălțime totală (mm): 949
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3