Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO cu o tură, protejat împotriva șocurilor și prafului, 1,6 mm, 0,02 mm

Cod articol: 2973AB
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
Cod articol 2973AB
EAN / GTIN 4946368842455
Număr producător 2973AB
L-Număr L40010 13847

Descriere

Descriere:

Model ușor. Acesta este un comparator cu rotire cu o singură mână care vă oferă următoarele avantaje: Protecție excelentă împotriva picăturilor de apă. Comparatoarele cu cadran cu o singură rotație a mâinii elimină erorile de citire care apar la comparatoarele cu cadran cu rotație continuă a mâinii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1,6 mm (cursa pistonului: 3,5 mm)
Absolvire: 0.02
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică