Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior C+C (cărucior de bricolaj / cărucior de cumpărături) - construcție tubulară din oțel, acoperit cu pulbere, 2 suprafețe de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitatea de încărcare a raftului superior 80 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Lungime totală (mm): 1212
Lățimea totală (mm): 843
Înălțime totală (mm): 1004
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3