{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pătrat coadă | 16 mm | |
Materialul sculei | M20 | |
Lungimea totală | 180 mm | |
Lăţimea lamei | 5 mm | |
Pentru găuri cu ⌀ de la | 40 mm | |
Adâncime de retezare maximă tmax | 12 mm | |
Tip produs | Cuţit pentru strunjit |
Cod articol | 297145 16 | |
EAN / GTIN | 4045197885616 | |
Număr producător | 297145 16 |