Bară de canelare pe dreapta conform DIN 4963 6 mm

Cod articol: 297120 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 6 mm
Materialul sculei HSS E
Lungimea totală 125 mm
Lăţimea lamei 2 mm
Pentru găuri cu ⌀ de la 13 mm
Adâncime de retezare maximă tmax 3 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 297120 6
EAN / GTIN 4045197190628
Număr producător 297120 6

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile sudate.

Aplicaţie:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.
HSS/E − Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producţie individuală şi în serie. Aceste cuţite de strunjit au o putere de tăiere mare şi sunt rezistente la rupere, chiar şi la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistenţă ridicată.