Cărucior C+C

Cod articol: 2971
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2971
    EAN / GTIN 4017976029719
    Număr producător 2971
    L-Număr L90080 940

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Cărucior C+C (cărucior de bricolaj / cărucior de cumpărături) - construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, 2 suprafețe de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Capacitatea de încărcare a raftului superior 80 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
    Lungime totală (mm): 1212
    Lățimea totală (mm): 743
    Înălțime totală (mm): 1004
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături