Cuţit de strunjit pe dreapta conform DIN 4978 (ISO 3) 10 mm

Cod articol: 296755 10
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pătrat coadă 10 mm
    Materialul sculei M20
    Lungimea totală 90 mm
    Tip produs Cuţit pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 296755 10
    EAN / GTIN 4045197885432
    Număr producător 296755 10

    Descriere

    Execuţie:

    Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

    Aplicaţie:

    P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
    M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

    Atenţie:

    În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).