Cuţit de strunjit lat neutru conform DIN 4976 (ISO 4) 10 mm

Cod articol: 296605 10
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Materialul sculei P20/K25
    Înălţimea cozii h 10 mm
    Lungimea totală 90 mm
    Lăţimea cozii b 10 mm
    Lăţimea lamei 10 mm
    Tip produs Cuţit pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 296605 10
    EAN / GTIN 4045197519481
    Număr producător 296605 10

    Descriere

    Execuţie:

    Carbură – Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 – 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
    Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

    Aplicaţie:

    P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
    M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

    Atenţie:

    În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).