Cheie pentru țevi pentru D.3.1/2 inch L.900 mm

Cod articol: 2964872
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2964872
EAN / GTIN 4010886947388
Număr producător 2964872
L-Număr L60160 3794

Descriere

Descriere:

Tip Stillson
Forjate la cald
Piese forjate călite și călite
Autofirmare, deoarece dinții sunt decalate față de direcția de rotație
Oțel special tratat termic GEDORE

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 36
  • Lungime totală [mm]: 900 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
  • Tub-Ø [inch]: 3.1/2
  • Tub-Ø [mm]: 102 mm
  • Interval de strângere [inch]: 4
  • Lățimea de strângere [mm]: 102 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături