Cheie pentru țevi pentru D.2.1/2 inch L.600 mm

Cod articol: 2964864
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2964864
    EAN / GTIN 4010886947371
    Număr producător 2964864

    Descriere

    Descriere:

    Tip Stillson
    Forjate la cald
    Piese forjate călite și călite
    Autofirmare, deoarece dinții sunt decalate față de direcția de rotație
    Oțel special tratat termic GEDORE

    Caracteristică:

    • Lungime totală [inch]: 24
    • Lungime totală [mm]: 600 mm
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
    • Tub-Ø [inch]: 2.1/2
    • Tub-Ø [mm]: 75,5 mm
    • Interval de strângere [inch]: 3
    • Lățimea de strângere [mm]: 75,5 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături