Disc de tăiere 20 x 5,1 x 4,8 mm

Cod articol: 2964090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat

Identificare și clasificare

Cod articol 2964090
EAN / GTIN 4017981012515
Număr producător 2964090
L-Număr L60160 4732
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Disc de tăiere 20x5,1x4,8 mm

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 5,1 mm
  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 20 mm
  • Lățimea butucului [mm]: 4,8 mm
  • Ø roată [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături