Roată de tăiere 30 x 6,2 x 4,8 mm

Cod articol: 2964023
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Roată de tăiat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2964023
EAN / GTIN 4017981012645
Număr producător 2964023
L-Număr L60160 5215

Descriere

Descriere:

Disc de tăiere 30x6,2x4,8 mm

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 6,2 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lățimea butucului [mm]: 4,8 mm
  • Ø roată [mm]: 30 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături