Cuţit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4954 6R mm

Cod articol: 296400 6R
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii 6 mm
    Materialul sculei HSS E
    Lungimea totală 125 mm
    Pentru găuri cu ⌀ de la 16 mm
    Tip produs Cuţit pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 296400 6R
    EAN / GTIN 4045197189233
    Număr producător 296400 6R

    Descriere

    Execuţie:

    Toate dimensiunile sudate.

    Aplicaţie:

    Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.
    HSS/E − Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producţie individuală şi în serie. Aceste cuţite de strunjit au o putere de tăiere mare şi sunt rezistente la rupere, chiar şi la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistenţă ridicată.