Bară pe dreapta conform DIN 4973 (ISO 8) 10 mm

Cod articol: 296330 10
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pătrat coadă 10 mm
    Materialul sculei M20
    Lungimea totală 150 mm
    Pentru găuri cu ⌀ de la 18 mm
    Tip produs Cuţit pentru strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 296330 10
    EAN / GTIN 4045197884770
    Număr producător 296330 10

    Descriere

    Execuţie:

    Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

    Aplicaţie:

    P20 / K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
    M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

    Atenţie:

    În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).