Cărucior C+C

Cod articol: 2962
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2962
EAN / GTIN 4017976029627
Număr producător 2962
L-Număr L90080 952

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior C+C (cărucior de bricolaj sau cărucior de cumpărături) - construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, suprafață de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 310
Lungime totală (mm): 1212
Lățimea totală (mm): 843
Înălțime totală (mm): 1004
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături