Cuţit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4972 (ISO 2) 16 mm

Cod articol: 296125 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.458 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat coadă 16 mm
Materialul sculei P20/K25
Lungimea totală 110 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 296125 16
EAN / GTIN 4045197518422

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).
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
    Pătrat coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături