Cărucior C+C

Cod articol: 2960
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2960
EAN / GTIN 4017976029603
Număr producător 2960
L-Număr L90080 744

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior C+C (cărucior de bricolaj / cărucior de cumpărături) - construcție tubulară din oțel, acoperită cu pulbere, suprafață de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea platformei (mm): 265
Lungime totală (mm): 1045
Lățimea totală (mm): 643
Înălțime totală (mm): 959
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături