Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO cu o tură, protejat împotriva șocurilor, 1,6 mm, 0,01 mm

Cod articol: 2959AB
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
Cod articol 2959AB
EAN / GTIN 4946368842264
Număr producător 2959AB

Descriere

Descriere:

Gradație 0,01 / 0,1 mm. Acesta este un indicator cu cadran cu o singură mână de rotație, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor. Comparatoarele cu cadran cu o singură rotație a mâinii exclud erorile de citire care apar la comparatoarele cu cadran cu rotație continuă a mâinii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1,6 mm (cursa pistonului: 5 mm)
Absolvire: 0.01
Repetabilitate: 5 µm
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică