Descriere:
Pentru tăierea cablurilor de cupru și aluminiu solide, toronate și cu fire fine de până la Ø 15 mm / 50 mm²
Tăiere ușoară, curată
Pentru operare cu o singură mână
Nu strivește, nu deformează cablul
Nu pentru cabluri din oțel, Cablu de sârmă și conductori din cupru ambutisat dur
Marc de deschidere pentru o muncă fără oboseală
Borduri de tăiere suplimentare călite prin inducție
Șlefuire de precizie pentru o transmisie optimă și o nouă geometrie a muchiei de tăiere
Joncțiune cu șurub reglabilă cu protecție de prindere
Oțel special tratat termic, forjat, șlefuit
Cu protecție de mâner cufundat
Caracteristică:
- Lungime totală [inch]: 6.3/4
- Lungime totală [mm]: 170 mm
- Material mâner: Protecție cu mâner imersat
- Diametrul cablului: 15
- Secțiunea transversală a firului [mm²]: 50
- Material: Oțel călit
- Suprafață: lustruită
- 1000 V izolat: nu
- reglabil ulterior: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu