Descriere:
Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet reversibil cu pârghie integrat (de la un disc reversibil de 3/4 inch) cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
Incluzând certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
Pentru strângere controlată pe dreapta
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 34 mm
- Tip de acționare: Cârlig de schimbare a vitezelor
- Acționare pătrată [metric]: 20 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
- Număr de dinți: 50
- Direcția de strângere: Dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Lățimea totală [mm]: 69 mm
- Înălțime totală [mm]: 65 mm
- Lungime totală [mm]: 1.000 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 894,7 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 68,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 36 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 7,2 °
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 10
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Consumatori
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Atelier
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- Utilități