Cheie dinamometrică TORCOFLE x UK 1/2″ 40-200 Nm

Cod articol: 2958058
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2958058
    EAN / GTIN 4002805935569
    Număr producător 2958058
    L-Număr Z6E620 2958058

    Descriere

    Descriere:

    Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu clichet reversibil cu pârghie integrat (de la un disc reversibil de 3/4 inch) cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
    Clasificată conform DIN EN 6789:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut în standard
    Incluzând certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
    Pentru strângere controlată pe dreapta

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 21,3 mm
    • Tip de acționare: Clichet cu pârghie
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Număr de dinți: 48
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Întreținere
    • Lățimea totală [mm]: 44 mm
    • Înălțime totală [mm]: 44 mm
    • Lungime totală [mm]: 500 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 409,2 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 42,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 22 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării: 10
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Consumatori
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Atelier
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze
      • Utilități

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături