Descriere:
Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
Verificare vizuală facilă a completitudinii datorită inserțiilor din spumă de 2 culori
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu rămâne nicio unealtă
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu rămâne nicio unealtă
Potrivite în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure,
Uneltele se află în cuibul său antiderapant și este protejat împotriva deteriorării
Peisajele încastrate facilitează îndepărtarea uneltei
Contoarmele vizibile ale uneltei facilitează așezarea ei înapoi în cuibul potrivit
Rezistent la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mâini/unghii.
Caracteristică:
- Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
- Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
- Lungime totală [mm]: 390 mm
- Material: spumă