Sortiment de scule în modul CT 2/4

Cod articol: 2957221
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2957221
EAN / GTIN 4010886946947
Număr producător 2957221
L-Număr L60160 6516

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
verificare optică ușoară a completitudinii cu inserții din spumă în 2 culori
, adecvate în special pentru lucrul în zonele sensibile unde este necesar să vă asigurați că nu sunt lăsate unelte în urmă
. Culoarea albastră indică faptul că unealta
este localizată în cuibul său și protejată de deteriorări, nișele de
prindere facilitează îndepărtarea contururilor clar vizibile ale uneltei
facilitează revenirea la cuibul corect
rezistent la uleiuri și unsori ușor de curățat cu apă, săpun și o perie de
mână/unghii

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă