Clește de sertizare pentru fermoane cu capăt de sârmă

Cod articol: 2956268
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2956268
EAN / GTIN 4010886948842
Număr producător 2956268

Descriere

Descriere:

  • Pentru ghinturi de sârmă
  • Reglare automată a secțiunii transversale de la 0,08 la 16, 0 mm² / AWG 28 - 5 fără reglare
  • Forță redusă a mâinii -30 % redusă față de uneltele anterioare
  • Pivot de poziționare pentru poziționarea în siguranță a secțiunilor transversale mici
  • Unelul poate fi utilizat pentru stângaci și dreptaci
  • Bord uniform cu 6 muchii de precizie pe întreaga lungime a manșonului
  • Blocaj pozitiv detașabil pentru a asigura o sertizare completă
  • Mânere ergonomice cu mâner moale și protecție antiderapantă
  • Mâner de lățime mică
  • Complet din oțel special de înaltă rezistență, Piesele supuse la solicitări deosebite sunt special călite și temperate

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Secțiunea transversală a firului [mm²]: 0,08-16
  • Material: oțel special de înaltă rezistență
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături