Blat de lucru din lemn pentru WorkMo B2

Cod articol: 2954362
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2954362
EAN / GTIN 4010886947210
Număr producător 2954362
L-Număr L60160 5336

Descriere

Descriere:

Blat din placaj de fag Multiplex cu grosimea de 20 mm
Pentru a fi fixat în WorkMo Boxes B2 pentru a crea o suprafață de lucru plană
Dimensiuni: L 571 x P 426 x H 41 mm

Caracteristică:

  • Grosimea blatului de lucru [mm]: 20 mm
  • Lățimea totală [mm]: 425 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 575 mm
  • Material: Lemn
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături