Cărucior cu masă ușoară

Cod articol: 2954
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2954
EAN / GTIN 4017976229546
Număr producător 2954
L-Număr L90070 321

Descriere

Execuţie:

neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă ușoară din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Construcție cu șuruburi. 3 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat, suprafață decor fag, așezate în ramă de oțel, margine de 12 mm înălțime. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimi rafturi (mm): 200, 510, 820
Lungime totală (mm): 1171
Lățimea totală (mm): 711
Înălțime totală (mm): 830
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3