Bare rotunde pentru scule de gravat 2X40 mm

Cod articol: 295050 2X40
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D×lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 2 mm
Materialul sculei Carbură
Lungime 40 mm
Lungimea de tăiere 3 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295050 2X40
EAN / GTIN 4045197188243
Număr producător 295050 2X40

Descriere

Execuţie:

Carbură plină. Bară de gravare cu tăiş drept. Rectificare rotundă la exterior cu bătaie radială maximă de 0,005 mm. Suprafaţă plană rectificată în prealabil. Toleranţa cozii până la un diametru de 8 mm = h7.

Aplicaţie:

Pentru gravare şi copiere în producţia de unelte şi matriţe.