Cărucior cu masă ușoară

Cod articol: 2950
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2950
EAN / GTIN 4017976021270
Număr producător 2950
L-Număr L90080 28

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă ușoară din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Construcție cu șuruburi. 3 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat, suprafață decor fag, așezate în ramă de oțel, margine de 12 mm înălțime. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 80 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimi rafturi (mm): 200, 510, 820
Lungime totală (mm): 1021
Lățimea totală (mm): 511
Înălțime totală (mm): 830
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături