Clește de prindere Classic cu tăietor de sârmă 180 mm, 7"

Cod articol: 29485
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 29485
EAN / GTIN 4010995294854
Număr producător 29485
L-Număr L60070 2816

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Strângerea și menținerea materialelor rotunde și plate
  • Aplicație: Mașină de tăiat sârmă pentru tăierea sârmelor de sudură
  • Design: Operare cu o singură mână, cu pârghie de eliberare rapidă, șurub de reglare și tăietor de sârmă integrat
  • Forma capului: Fălci curbate cu tăietor de sârmă
  • Material: Fălci forjate din oțel crom vanadiu
  • Material: Corpul cleștilor este fabricat din oțel special de înaltă rezistență, nichelat

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 180 mm
  • Lungime totală (inchi): 7″
  • Flat min. Aripă (mm): 0 mm
  • Anvergură aripă max. (Mm): 20 mm
  • Aripă plată min - max (mm): 0 - 20
  • Anvergura aripilor min (mm): 8 mm
  • Anvergura aripilor max. (Mm): 30 mm
  • Anvergura aripilor min - max (mm): 8 - 30
  • Cu baterie / baterie: Nr

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături