Descriere:
Funcționare lină și robustă
Apărare absolut sigură a uneltelor de împingere datorită blocării cu buton cu bilă în acționarea pătrată
Comutarea sensului de rotație se face cu ajutorul a 2 butoane cu marcajul R și L pe arbore
Acționare pătrată conform DIN 3120 - A 10, ISO 1174, fabricată din oțel crom-vanadiu 31CrV3
Alertă VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație a învelișului
Caracteristică:
- Acționare pătrată [metric]: 10 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
- Lungime totală [mm]: 185 mm
- Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
- Unghiul de întoarcere: 8,2 °
- 1000 V izolat: da
- Eliberare prin buton: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da