Cheie cu soclu VDE cu inserție 3/8″ hexagonală 19 mm

Cod articol: 2946505
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2946505
EAN / GTIN 4010886947531
Număr producător 2946505
L-Număr L60160 4994

Descriere

Descriere:

Hexagonal, acționat manual
Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174
Oțel vanadiu 31CrV3GEDORE
Izolație de protecție până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație de control dublu a sculei
Scoatere de izolație de 16 - 18 mm

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Lungime de inserție: 46,0 mm
  • Inserție Ø 1: 30,0 mm
  • Ø de inserție 2: 23,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 46 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: Izolație pentru scule de verificare cu 2 ori, izolată VDE până la 1000 V
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături