Execuţie:
neasamblat
Descriere:
Cărucior de masă ușoară din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Construcție cu șuruburi. 2 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat, suprafață decor fag, așezate în ramă de oțel, margine de 12 mm înălțime. Mâner de împingere orizontal. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimi rafturi (mm): 200, 820
Lungime totală (mm): 1371
Lățimea totală (mm): 811
Înălțime totală (mm): 830
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3