{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Freze cu cap sferic | înainte | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 294510 | |
l | 25 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 294500 25 | |
EAN / GTIN | 4062406706548 | |
Număr producător | 294500 25 |