Sortiment sanitar în modul 2/2 L-BOXX 136, 13 bucăți.

Cod articol: 2940590
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2940590
EAN / GTIN 4010886945797
Număr producător 2940590
L-Număr L60160 6328

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru meseriile din domeniul sanitar, încălzire și aer condiționat
Compilare practică pentru utilizare la fața locului
Cu inserție de verificare a sculelor pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă
Pentru modernizarea L-BOXX® existente 136

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 398 mm
  • Lungime totală [mm]: 312 mm
  • Material: spumă
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături