{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil | Pătrat | |
L | 7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Toleranță | + 0,1 până la +0,13 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293099 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406129576 | |
Număr producător | 293099 3/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |