Poanson locaş pătrat în inch ⌀ d = 12 mm 7/32 inch

Cod articol: 293093 7/32
Reducere
72,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Pătrat
L 10,5 mm
L1 25 mm
Toleranţă + 0,13 până la + 0,16 mm
⌀ d 12 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293093 7/32
EAN / GTIN 4062406129613

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule