Poanson locaş hexagonal în inch ⌀ d = 5 mm 3/16 inch

Cod articol: 293089 3/16
Reducere
60,77 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
L 7 mm
L1 10 mm
Toleranţă + 0,1 până la + 0,13 mm
⌀ d 5 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293089 3/16
EAN / GTIN 4062406129200
Număr producător 293089 3/16

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.