Poanson locaş hexagonal în inch ⌀ d = 5 mm 1/8 inch

Cod articol: 293089 1/8
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
L 5 mm
L1 10 mm
Toleranţă + 0,07 până la + 0,1 mm
⌀ d 5 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293089 1/8
EAN / GTIN 4062406129194
Număr producător 293089 1/8

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.