Poanson locaş hexagonal în inch ⌀ d = 8 mm 7/64 inch

Cod articol: 293080 7/64
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Hexagon
L 4 mm
L1 18 mm
Toleranță + 0,06 până la + 0,09 mm
⌀ d 8 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire TiN
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293080 7/64
EAN / GTIN 4062406129224
Număr producător 293080 7/64

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broşare Cod 293020293079.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături