Clește pentru inele de siguranță externe, înclinat, 85-140 mm

Cod articol: 2930749
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2930749
EAN / GTIN 4010886946183
Număr producător 2930749
L-Număr L60160 6156

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma B
Fălci înclinate la 90°
Cu arc de deschidere intern
Corp de clește din oțel GEDORE crom-vanadiu special călit și călit
Puncte presate din oțel cu rulmenți cu rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometria vârfului cu blocare prin răsucire
Încheiere înșurubată
Chiar gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 165 mm
  • Înălțime totală [mm]: 34 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 74 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Oțel gri
  • Ø vârf: 3,2 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diametrul arborelui [mm]: 85-140
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături