Clește pentru inele de siguranță externe, direct, 85-140 mm

Cod articol: 2930684
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2930684
EAN / GTIN 4010886946176
Număr producător 2930684
L-Număr L60160 4236

Descriere

Descriere:

Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
Construcție conform DIN 5254 Forma A
Fălci drepte
Cu arc de deschidere intern
Corp de clește din oțel GEDORE crom-vanadiu special tratat termic
Puncte presate din oțel cu rulmenți cu rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometrie a vârfului rezistentă la răsucire
Încheiere cu șuruburi
Chiar gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

Caracteristică:

  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 170 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 335 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
  • Lungimea capului [mm]: 95 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Oțel gri
  • Ø vârf: 3,2 mm
  • Diametrul arborelui [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diametrul arborelui [mm]: 85-140
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături