Poanson locaş pătrat metric ⌀ d = 5 mm 2,5 mm

Cod articol: 293059 2,5
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 2,5 mm
    Profil Pătrat
    L 4 mm
    L1 10 mm
    Toleranţă + 0,06 până la + 0,09 mm
    ⌀ d 5 mm
    Materialul sculei HSS
    Strat de acoperire TiN
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 293059 2,5
    EAN / GTIN 4062406129507
    Număr producător 293059 2,5

    Descriere

    Execuţie:

    Cu strat de acoperire TiN.

    Aplicaţie:

    Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

    Adaptat pentru:

    Portsculă broşare Cod 293020293079.

    Notă:

    • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
    • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.

    Se recomandă ca execuţia profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale uşor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături