{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7 mm | |
Profil | Pătrat | |
L | 15 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranță | + 0,08 până la + 0,1 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | WC/C | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293054 7 | |
EAN / GTIN | 4067263013884 | |
Număr producător | 293054 7 |