{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Profil | Pătrat | |
L | 20 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranță | + 0,15 până la + 0,18 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293053 10 | |
EAN / GTIN | 4045197947055 | |
Număr producător | 293053 10 |