• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Poanson locaş hexagonal metric ⌀ d = 12 mm, WC/C, Hexagon: 3mm

Cod articol: 293044 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3 mm
Profil Hexagon
L 7 mm
L1 25 mm
Toleranţă +0,06 până la +0,08 mm
⌀ d 12 mm
⌀ găurii prealabile 3,05 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Materialul sculei HSS
Strat de acoperire WC/C
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Identificare și clasificare

Cod articol 293044 3
EAN / GTIN 4062406785062
Număr producător 293044 3
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbură de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oţeluri inoxidabile.

Aplicaţie:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Notă:

  • Dimensiuni şi profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
  • Valori de referinţă detaliate găsiţi în aplicaţia noastră ToolScout.