{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 4 mm | |
Profil | Hexagon | |
L | 9 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | +0,07 până la +0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ găurii prealabile | 4,07 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | WC/C | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293041 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785024 | |
Număr producător | 293041 4 |