{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 2 mm | |
Profil | Hexagon | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranță | + 0,05 până la + 0,07 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip produs | Sculă pentru mortezat canale şi profiluri |
Cod articol | 293040 2 | |
EAN / GTIN | 4045197946317 | |
Număr producător | 293040 2 |