Micrometru exterior digital inch/metric, 0-1″, fără ieșire de date

Cod articol: 293-831-30
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 293-831-30
EAN / GTIN 4946368673165
Număr producător 293-831-30
L-Număr L40010 10517

Descriere

Descriere:

Acest micrometru Digimatic standard este un model economic cu funcționalitate simplificată pentru aplicații standard. Durată de viață excepțională a bateriei de 2,4 ani. Fără ieșire de date. Forță de măsurare constantă

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 1
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0001″.
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrat: Inclusiv cutie, cheie, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani